Dugókulcs, tizenkétlapú, 3/4 colos 15 darabos készlet
3/4"-os tizenkétlapú metrikus dugókulcs készlet
DUGÓKULCS-KLT-3/4-BI-HEX-15DB
ZEBRA

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Praktikus, 15 darabos készlet masszív fémkazettában
- Ez a készlet olyan speciális felszerelést tartalmaz, amely ideális műhelyalkalmazásokhoz és mobil használathoz
- A fogantyúval és rögzítőkapoccsal ellátott robusztus fémkazetta gyakorlatilag elpusztíthatatlan, rögzítő hatású keményhab betéttel
- Az értékes szerszámok szállítás közben biztonságosan a helyükön maradnak
- Azonnal láthatja, ha valamelyik eszköz hiányzik
Számos gyakorlati alkalmazáshoz tökéletes
- Tíz rövid dugókulcsbetét 22 és 50 mm közötti kulcsnyílással
- Bedugható nyéllel és kardáncsuklóval
- Ez szinte minden csavarozási feladatra alkalmassá teszi
Erőteljes és hatékony meghúzás
- A merev hosszabbítók (két nagyon hosszú változatban kapható, 200 mm-es és 400 mm-es) segítségével az erő közvetlenül átvihető
- A T-nyél lehetővé teszi a nagyon szoros csavarok meglazítását
- A racsni ergonomikus, robusztus műanyag nyéllel rendelkezik a kényelmes és biztonságos munkavégzéshez
- A forgásirány a tárcsával egy kézzel megfordítható
- A kis, 5°-os ívmozgás lehetővé teszi a csavarok gyors és könnyed meghúzását vagy meglazítását
Különösen magas minőség a hosszú élettartam érdekében
- A felületek krómozottak és polírozottak
- A felület tartós ellenállást nyújt a rozsdával szemben, és jóval átlagon felüli élettartamot biztosít
- A szerszámok tartóssága csökkenti a csere és tárolás költségeit
Adatlapok(X)
Darabszám a készletben | 15 PCS |
Szélesség x magasság x mélység | 570 x 76 x 180 mm |
DUGÓKULCS-3/4-BI-HEX-SW22
ZEBRADUGÓKULCS-3/4-BI-HEX-SW24
ZEBRADUGÓKULCS-3/4-BI-HEX-SW27
ZEBRADUGÓKULCS-3/4-BI-HEX-SW30
ZEBRADUGÓKULCS-3/4-BI-HEX-SW32
ZEBRADUGÓKULCS-3/4-BI-HEX-SW36
ZEBRADUGÓKULCS-3/4-BI-HEX-SW38
ZEBRADUGÓKULCS-3/4-BI-HEX-SW41
ZEBRADUGÓKULCS-3/4-BI-HEX-SW46
ZEBRADUGÓKULCS-3/4-BI-HEX-SW50
ZEBRAAmennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.